万年筆 3776 センチュリー

万年筆 3776 センチュリー プラチナ万年筆

万年筆の最大の弱点である長期放置によるイ ンク詰まりを解消するキャップ「スリップシール機構」を新開発。
キャップをしっかり閉じるだけで、1年間以上メンテナンスがいらず、インクの水分蒸発を限りなく抑えて、常に新鮮なインクの状態で筆記をお楽しみ頂 けます。
この構造を33年ぶりにフルモデルチェンジする看板ブランド「#3776 サン・ナナ・ナナ・ロク」 に搭載し、新モデル「#3776 センチュリー」として発売します。

材質ボディ・キャップ・天冠・尻飾・グリップ部分:AS樹脂、中間リング, その他リング類:黄銅にゴールドフィニッシュ、クリップ:ベリリウム銅にゴールドフィニッシュ 全長(mm)139.5 質量(g)20.5 最大径(Φmm)15.4 材質(ペン先)14金ペン 名入れ方法グリップ・ボディー・キャップ/手彫り、ボディー・キャップ/シルク印刷・パット印刷 パッケージハコ-C1T 内容量1本
注意
※スリップシール機構は特許出願済。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19885855 PNB-10000 1-0 細軟 ブラックインブラック 細軟
10,000
 
 
取扱い終了
19885864 PNB-10000 1-1 極細 ブラックインブラック 極細
10,000
 
 
取扱い終了
19885873 PNB-10000 1-2 細字 ブラックインブラック 細字
10,000
 
 
取扱い終了
19885889 PNB-10000 1-3 中字 ブラックインブラック 中字
10,000
 
 
取扱い終了
19885898 PNB-10000 1-4 太字 ブラックインブラック 太字
10,000
 
 
取扱い終了
19885907 PNB-10000 1-5 極太 ブラックインブラック 極太
10,000
 
 
取扱い終了
19885916 PNB-10000 1-9 超極細 ブラックインブラック 超極細
10,000
 
 
取扱い終了
19885925 PNB-10000 51-0 細軟 シャルトルブルー 細軟
10,000
 
 
取扱い終了
19885934 PNB-10000 51-1 極細 シャルトルブルー 極細
10,000
 
 
取扱い終了
19885943 PNB-10000 51-2 細字 シャルトルブルー 細字
10,000
 
 
取扱い終了
19885959 PNB-10000 51-3 中字 シャルトルブルー 中字
10,000
 
 
取扱い終了
19885968 PNB-10000 51-4 太字 シャルトルブルー 太字
10,000
 
 
取扱い終了
19885977 PNB-10000 51-5 極太 シャルトルブルー 極太
10,000
 
 
取扱い終了
19885986 PNB-10000 51-9 超極細 シャルトルブルー 超極細
10,000
 
 
取扱い終了
19885995 PNB-10000 71-0 細軟 ブルゴーニュ 細軟
10,000
 
 
取扱い終了
19886004 PNB-10000 71-1 極細 ブルゴーニュ 極細
10,000
 
 
取扱い終了
19886013 PNB-10000 71-2 細字 ブルゴーニュ 細字
10,000
 
 
取扱い終了
19886029 PNB-10000 71-3 中字 ブルゴーニュ 中字
10,000
 
 
取扱い終了
19886038 PNB-10000 71-4 太字 ブルゴーニュ 太字
10,000
 
 
取扱い終了
19886047 PNB-10000 71-5 極太 ブルゴーニュ 極太
10,000
 
 
取扱い終了
19886056 PNB-10000 71-9 超極細 ブルゴーニュ 超極細
10,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする