万年筆 3776 センチュリー 肥後象眼
肥後象嵌発売 40周年を記念して、複合筆記具 (シャープペン+ボールペン黒・赤 )を発売し、ご好評を頂いております。これにお答えする形で、この度、万年筆を商品化致します。
春の到来を告げる花 "さくら "と、秋の紅葉を彩る"いちょう "。
この日本を代表する2つ風景を切取り純金象嵌の手法で本体中心部分に描き込みました。
江戸の時代から受け継がれた確かな技が、美しい日本文字を書く為に生まれたPlatinum #3776を飾り、歴史の重みを湛える逸品です。
材質胴、鞘、天冠:ABS樹脂、カバー:AS樹脂、クリップ:ベリリウム銅に金メッキ、象嵌リング:鉄リングに純金象嵌
全長(mm)145
質量(g)19.2
最大径(Φmm)14.8
材質(ペン先)14K
替え消しゴムSPSQ-400、SPN-100A、コンバーター -500
パッケージハコ-桐箱(4000114)、包装紙―キク4K、のし紙-大
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本
筆記用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07