パネルライト(裏面補強)
フレームの着脱にはドライバー等不要。
作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
塩ビは使用しておりません。
フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。
透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
サイズポスター
質量(kg)3
色シルバー
板厚(mm)5
内容量1セット(4枚)
注意
※パネル外寸は、ポスターサイズに7mm加えたサイズになります。
ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07