七星科学研究所
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) 中継アダプタ
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ
32
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+60
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
2000
接触抵抗(mΩ)
3以下
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
バヨネットロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
結線方法
圧着
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全16種類を絞り込む
極数
3
4
嵌合相手コネクタ
選択してください
BLW323CPF16
BLW323CPF20
BLW323CPM16
BLW323CPM20
BLW324CPF16
BLW324CPF20
BLW324CPM16
BLW324CPM20
ケーブルパッキン記号
16
20
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18676867
BLW323CAD(F)F16
3
BLW323CPM16
16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676876
BLW323CAD(F)F20
3
BLW323CPM20
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676885
BLW323CAD(F)M16
3
BLW323CPF16
16
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676894
BLW323CAD(F)M20
3
BLW323CPF20
20
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676903
BLW323CADF16
3
BLW323CPM16
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676919
BLW323CADF20
3
BLW323CPM20
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676928
BLW323CADM16
3
BLW323CPF16
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676937
BLW323CADM20
3
BLW323CPF20
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676946
BLW324CAD(F)F16
4
BLW324CPM16
16
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676955
BLW324CAD(F)F20
4
BLW324CPM20
20
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676964
BLW324CAD(F)M16
4
BLW324CPF16
16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676973
BLW324CAD(F)M20
4
BLW324CPF20
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676989
BLW324CADF16
4
BLW324CPM16
16
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676998
BLW324CADF20
4
BLW324CPM20
20
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677007
BLW324CADM16
4
BLW324CPF16
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677016
BLW324CADM20
4
BLW324CPF20
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください