七星科学研究所
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ ストレートプラグ
欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
ロック
ねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全11種類を絞り込む
シェルサイズ
20
24
28
32
極数
3
4
8
定格電流(A)
15
20
30
コンタクト形状
オス
メス
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シェルサイズ
材質/仕上
極数
定格電流(A)
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18690569
NET203PF
20
シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
3
15
メス
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18690578
NET203PM
20
シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
3
15
オス
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18690596
NET284PF
28
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
4
20
メス
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
18690605
NET284PM
28
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
4
20
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
18690614
NET288PF
28
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
8
15
メス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
18690639
NET323PF
32
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
3
30
メス
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18690648
NET323PM
32
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
3
30
オス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
返品不可
18690657
NET324PF
32
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
4
30
メス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18690666
NET324PM
32
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
4
30
オス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
33日以内出荷
返品不可
18690587
NET244PM
24
シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
4
15
オス
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
18690623
NET288PM
28
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
8
15
オス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください