NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32

NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32 - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32 - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32 - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32 - 七星科学研究所

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。

シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全60種類を絞り込む
極数
定格電流(A)
コンタクト形状
嵌合相手コネクタ
60種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
コンタクト形状
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18708595NJW3210AD(F)F161010メスNJW3210PM1616
オープン
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
返品不可
18708604NJW3210AD(F)F201010メスNJW3210PM2020
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708613NJW3210AD(F)M161010オスNJW3210PF1616
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708629NJW3210AD(F)M201010オスNJW3210PF2020
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708638NJW3210ADF161010メスNJW3210PM1616
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708647NJW3210ADF16UL1010メスNJW3210PM16UL16
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708656NJW3210ADF201010メスNJW3210PM2020
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708665NJW3210ADF20UL1010メスNJW3210PM20UL20
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708674NJW3210ADM161010オスNJW3210PF1616
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708683NJW3210ADM16UL1010オスNJW3210PF16UL16
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708699NJW3210ADM201010オスNJW3210PF2020
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
18708708NJW3210ADM20UL1010オスNJW3210PF20UL20
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708717NJW3212AD(F)F161210メスNJW3212PM1616
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708726NJW3212AD(F)F201210メスNJW3212PM2020
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708735NJW3212AD(F)M161210オスNJW3212PF1616
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708744NJW3212AD(F)M201210オスNJW3212PF2020
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708753NJW3212ADF161210メスNJW3212PM1616
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708769NJW3212ADF16UL1210メスNJW3212PM16UL16
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708778NJW3212ADF201210メスNJW3212PM2020
オープン
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
18708787NJW3212ADF20UL1210メスNJW3212PM20UL20
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708796NJW3212ADM161210オスNJW3212PF1616
オープン
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
18708805NJW3212ADM16UL1210オスNJW3212PF16UL16
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708814NJW3212ADM201210オスNJW3212PF2020
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708823NJW3212ADM20UL1210オスNJW3212PF20UL20
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708839NJW323AD(F)F16330メスNJW323PM1616
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708848NJW323AD(F)F20330メスNJW323PM2020
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708857NJW323AD(F)M16330オスNJW323PF1616
オープン
6,498
7,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
18708866NJW323AD(F)M20330オスNJW323PF2020
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708875NJW323ADF16330メスNJW323PM1616
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
18708884NJW323ADF16UL330メスNJW323PM16UL16
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708893NJW323ADF20330メスNJW323PM2020
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708909NJW323ADF20UL330メスNJW323PM20UL20
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708918NJW323ADM16330オスNJW323PF1616
オープン
5,498
6,048(税込)
27日以内出荷
返品不可
18708927NJW323ADM16UL330オスNJW323PF16UL16
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708936NJW323ADM20330オスNJW323PF2020
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708945NJW323ADM20UL330オスNJW323PF20UL20
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708954NJW324AD(F)F16430メスNJW324PM1616
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
18708963NJW324AD(F)F20430メスNJW324PM2020
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708979NJW324AD(F)M16430オスNJW324PF1616
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708988NJW324AD(F)M20430オスNJW324PF2020
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18708997NJW324ADF16430メスNJW324PM1616
オープン
5,698
6,268(税込)
27日以内出荷
返品不可
18709006NJW324ADF16UL430メスNJW324PM16UL16
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709015NJW324ADF20430メスNJW324PM2020
オープン
5,698
6,268(税込)
27日以内出荷
返品不可
18709024NJW324ADF20UL430メスNJW324PM20UL20
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709033NJW324ADM16430オスNJW324PF1616
オープン
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
18709049NJW324ADM16UL430オスNJW324PF16UL16
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709058NJW324ADM20430オスNJW324PF2020
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709067NJW324ADM20UL430オスNJW324PF20UL20
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709076NJW328AD(F)F16810メスNJW328PM1616
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709085NJW328AD(F)F20810メスNJW328PM2020
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする