曜日別特売

NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。

形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全56種類を絞り込む
シェルサイズ
極数
定格電流(A)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
シェルサイズ
材質/仕上
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18709198NJW2010RFUL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム102505
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709207NJW2010RMUL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム102505
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709216NJW2012RFUL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム122505
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709225NJW2012RMUL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム122505
オープン
1,298
1,428(税込)
27日以内出荷
返品不可
18709234NJW202RFUL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム225015
オープン
749
824(税込)
27日以内出荷
返品不可
18709243NJW202RMUL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム225015
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709259NJW203RFUL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325015
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709268NJW203RMUL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325015
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709277NJW204RFUL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム425010
オープン
959
1,055(税込)
22日以内出荷
返品不可
18709286NJW204RMUL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム425010
オープン
769
846(税込)
27日以内出荷
返品不可
18709295NJW205RFUL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム525010
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709304NJW205RMUL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム525010
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709313NJW207RFUL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム725010
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709329NJW207RMUL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム725010
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709338NJW2410RFUL24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1025010
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709347NJW2410RMUL24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1025010
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709356NJW2414RFUL24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム142505
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709365NJW2414RMUL24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム142505
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709374NJW2416RFUL24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム162505
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709383NJW2416RMUL24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム162505
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709399NJW242RFUL24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム225020
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709408NJW242RMUL24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム225020
オープン
1,198
1,318(税込)
27日以内出荷
返品不可
18709417NJW2424RF24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム24-3
オープン
3,298
3,628(税込)
27日以内出荷
返品不可
18709426NJW2424RM24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム24-3
オープン
3,198
3,518(税込)
27日以内出荷
返品不可
18709435NJW243RFUL24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325020
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709444NJW243RMUL24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325020
オープン
1,298
1,428(税込)
22日以内出荷
返品不可
18709453NJW244RFUL24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム425015
オープン
1,698
1,868(税込)
22日以内出荷
返品不可
18709469NJW244RMUL24シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム425015
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709478NJW2816RFUL28シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709487NJW2816RMUL28シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709496NJW2824RFUL28シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709505NJW2824RMUL28シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505
オープン
3,298
3,628(税込)
22日以内出荷
返品不可
18709514NJW2831RF28シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(18本)3
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
18709523NJW2831RM28シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(18本)3
オープン
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
18709539NJW2837RF28シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム37-3
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709548NJW2837RM28シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム37-3
オープン
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
18709557NJW3210RF32シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1025010
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
18709566NJW3210RFUL32シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1025010
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709575NJW3210RM32シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1025010
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709584NJW3210RMUL32シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1025010
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709593NJW3212RF32シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1225010
オープン
5,298
5,828(税込)
27日以内出荷
返品不可
18709609NJW3212RFUL32シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1225010
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709618NJW3212RM32シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1225010
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
18709627NJW3212RMUL32シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1225010
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709636NJW323RF32シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325030
オープン
2,698
2,968(税込)
42日以内出荷
返品不可
18709645NJW323RFUL32シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325030
オープン
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
18709654NJW323RM32シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325030
オープン
2,298
2,528(税込)
27日以内出荷
返品不可
18709663NJW323RMUL32シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325030
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709679NJW324RF32シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム425030
オープン
2,898
3,188(税込)
24日以内出荷
返品不可
18709688NJW324RFUL32シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム425030
オープン
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする