曜日別特売

NJWシリーズ防水中型コネクタ バルクヘッドタイプレセプタクル

NJWシリーズ防水中型コネクタ バルクヘッドタイプレセプタクル - 七星科学研究所

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。

シェルサイズ16形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全10種類を絞り込む
極数
定格電流(A)
コンタクト形状
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質/仕上
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18709758NJW163RBFシェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム312510メス
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18709767NJW163RBMシェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム312510オス
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18709776NJW163RFULシェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム312510メス
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709785NJW163RMULシェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム312510オス
オープン
669
736(税込)
22日以内出荷
返品不可
18709794NJW165RBFシェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム51255メス
オープン
1,498
1,648(税込)
25日以内出荷
返品不可
18709803NJW165RBMシェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム51255オス
オープン
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
18709819NJW165RFULシェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム51255メス
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709828NJW165RMULシェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-3オス
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
18709837NJW168RBFシェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-3メス
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18709846NJW168RBMシェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-3オス
オープン
1,798
1,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする