NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW28

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW28 - 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW28 - 七星科学研究所

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適

シェルサイズ28形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18715044NRW2816ADF10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715053NRW2816ADF10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715069NRW2816ADF12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715078NRW2816ADF12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715087NRW2816ADF14シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
27日以内出荷
返品不可
18715096NRW2816ADF14ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715105NRW2816ADF16シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
18715114NRW2816ADF16ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715123NRW2816ADF18シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
18715139NRW2816ADF18ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715157NRW2816ADM10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010オス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715175NRW2816ADM12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010オス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715193NRW2816ADM14ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010オス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715218NRW2816ADM16ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010オス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715236NRW2816ADM18ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010オス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715254NRW2824ADF10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505メス
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715279NRW2824ADF12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505メス
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715297NRW2824ADF14ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505メス
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715315NRW2824ADF16ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505メス
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715333NRW2824ADF18ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505メス
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715349NRW2824ADM10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン5,998
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
残り2点です
18715358NRW2824ADM10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715367NRW2824ADM12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715376NRW2824ADM12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715385NRW2824ADM14シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715394NRW2824ADM14ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715403NRW2824ADM16シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715419NRW2824ADM16ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715428NRW2824ADM18シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715437NRW2824ADM18ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715446NRW2831ADF10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3メス
オープン7,298
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715455NRW2831ADF12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3メス
オープン7,298
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
18715464NRW2831ADF14シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3メス
オープン7,298
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715473NRW2831ADF16シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3メス
オープン7,298
7,298
8,028(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
18715489NRW2831ADF18シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3メス
オープン7,298
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
18715498NRW2831ADM10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3オス
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715507NRW2831ADM12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3オス
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715516NRW2831ADM14シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3オス
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
18715525NRW2831ADM16シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3オス
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
18715534NRW2831ADM18シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3オス
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715543NRW2837ADF10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム37-3メス
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
18715559NRW2837ADF12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム37-3メス
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715568NRW2837ADF14シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム37-3メス
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715577NRW2837ADF16シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム37-3メス
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715586NRW2837ADF18シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム37-3メス
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
18715595NRW2837ADM10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム37-3オス
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715604NRW2837ADM12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム37-3オス
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
18715613NRW2837ADM14シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム37-3オス
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715629NRW2837ADM16シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム37-3オス
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
18715638NRW2837ADM18シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム37-3オス
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする