曜日別特売

NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 曲がりプラグ

NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 曲がりプラグ - 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 曲がりプラグ - 七星科学研究所
(1件のレビュー)

NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ

シェルサイズ20形状アングル種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18718273NR2010LPFシェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき102505メス
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718289NR2010LPMシェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき102505オス
オープン
4,698
5,168(税込)
27日以内出荷
返品不可
18718298NR2012LPFシェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき122505メス
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
18718307NR2012LPMシェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき122505オス
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718316NR2014LPFシェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき14-3メス
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718325NR2014LPMシェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき14-3オス
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718334NR202LPFシェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015メス
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
18718343NR202LPMシェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015オス
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
18718359NR203LPFシェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325015メス
オープン
3,698
4,068(税込)
48日以内出荷
返品不可
18718368NR203LPMシェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325015オス
オープン
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
18718377NR204LPFシェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010メス
オープン
3,798
4,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
18718386NR204LPMシェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010オス
オープン
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
18718395NR205LPFシェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525010メス
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718404NR205LPMシェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525010オス
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718413NR207LPFシェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき725010メス
オープン
3,998
4,398(税込)
27日以内出荷
返品不可
18718429NR207LPMシェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき725010オス
オープン
3,998
4,398(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18718343
2020-05-09
用途: トラックの電源の取り出し(シガーソケットは別用途に使用するため別途電源を引っ張り出すため)
銀作

コネクターではポピュラーな国内メーカー品ですので安心感は最初からありました。
大変造りが良く、ワンタッチでねじ込み式などより簡単に着脱できて良いです。
ちょっと価格が高いですが、品質は間違いないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする