曜日別特売

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC30

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC30 - 七星科学研究所

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ30形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全15種類を絞り込む
極数
定格電流(A)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質/仕上
極数
定格電流(A)
ケーブルパッキン記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18720294NWPC3013P11シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム13511
オープン
6,598
7,258(税込)
27日以内出荷
返品不可
18720303NWPC3013P13シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム13513
オープン
6,598
7,258(税込)
27日以内出荷
返品不可
18720319NWPC3013P15シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム13515
オープン
6,598
7,258(税込)
42日以内出荷
返品不可
18720328NWPC3013P17シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム13517
オープン
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
18720337NWPC3013P9シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム1359
オープン
6,598
7,258(税込)
27日以内出荷
返品不可
18720346NWPC305PM11シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム51511
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720355NWPC305PM13シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム51513
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720364NWPC305PM15シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム51515
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720373NWPC305PM17シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム51517
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720389NWPC305PM9シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム5159
オープン
4,898
5,388(税込)
27日以内出荷
返品不可
18720398NWPC307HP11シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム7711
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720407NWPC307HP13シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム7713
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720416NWPC307HP15シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム7715
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720425NWPC307HP17シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム7717
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720434NWPC307HP9シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム779
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする