サンユボンド

サンユボンド - サンユレック

サンユボンドSRクイックは、速硬化タイプのエポキシ樹脂接着剤として開発されました。
揺変状で作業性にも優れ、 使い易く、広範囲の材料に強力接着可能です。
速硬化タイプです。無溶剤タイプで100%硬化し、ほとんど収縮せず充填接着に優れています。

用途速硬化が、必要な場合の接着。広範囲の材料の接着。主成分【主剤】エポキシ樹脂、【硬化剤】ポリチオール外観【主剤】白色揺変状、【硬化剤】黒色揺変状危険物の類別非危険物混合比100/100(主剤/硬化剤)主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
塗膜硬化時間
可使時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18730898SRクイック1箱(0.8kg×10セット)主剤0.4・硬化剤0.412分4
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
18730907SRクイック301箱(1kg×10セット)主剤0.5・硬化剤0.533分26
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする