ノーケン
ニューマチック式レベルセンサー FP形
高粘度、高腐食液に強い。可動部の動きが小さく長寿命。安定した動作。
用途
粘着性・腐食性の高い液体に最適。
使用温度(℃)
0~70
構造
IP23
使用範囲
開放タンク(水深5m以下)
取付ねじ
G1、(検出パイプ)Rc1/2
適合電線径
G3/4相当
耐圧力(kPa)
0~100
耐衝撃(m/s
2
)
100
測定流体
液体
内容量
1個
関連資料:https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fp.pdf
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18734617
FP-1A
(動作点)80±10mm、(復帰点)60±15mm
(本体・カバー・チャンバー)ADC12、(ダイヤフラム)クロロプレンゴム
約0.8
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
18734626
FP-1S
(動作点)70±10mm、(復帰点)50±15mm
(本体・カバー)ADC12、(チャンバー)SUSF304、(ダイヤフラム)フッ素ゴム
約1.4
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください