粉体用高感度振動式レベルセンサー VH形

粉体用高感度振動式レベルセンサー VH形 - ノーケン

見かけ比重が小さい粉粒体のレベル制御が可能。取扱が簡単。
二点支持構造の振動板を採用。使用条件に応じた形式の選択が可能。

用途見掛比重が0.02以上の微粉体の検出に最適。材質(接紛部)SUS304、NBR、(ハウジング部)ADC12アクリル塗装寸法(mm)L=159寸法L(mm)159構造接紛部:IP68相当、ハウジング部:IP65相当使用温度(℃)接粉部:‐20~80、ハウジング部:0~60(結露なきこと)適合電線径G3/4相当電源(AC V)90~132/180~264、50/60Hz測定流体粉粒体消費電力(VA)5以下比重測定範囲見掛比重0.02~0.2耐圧力(MPa)1(取付部を除く)遅延時間検出時:約1秒、復帰時:約5秒接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3ADC(抵抗負荷)警報接点無電圧リレー接点(1SPDT)内容量1個
関連資料:https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vh.pdf
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18734696VH10NH約1.6R1
131,000
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
18734705VH10FH約2.9JIS 5K 50A
135,000
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする