曜日別特売

粉体用パルス振動式レベルセンサー VP形

粉体用パルス振動式レベルセンサー VP形 - ノーケン

フラットな振動板を採用。抜群の耐久性。感度調整が可能。小形で軽量。

用途粉粒体専用、小形機器組込みにも最適。材質(振動板)SUS316、(電線引出口)PC、(本体)SUS304、(ケーブル)軟質PVC質量(g)約220構造IP55相当表示(電源・動作表示灯)通電・非検出表示時:緑色点灯、通電・検出表示時:赤色点灯、通電・復帰遅延時:橙色点灯電源電圧(V)24DC(18~30DC)取付ねじG3/4制御出力NPNオープンコレクタ出力(検出時動作)消費電流(mA)20以下(24V DC)測定流体紛体、粒体(Φ5以下が検出できる目安)使用環境(温度)‐10~60(結露なきこと)、(湿度)95%RH比重測定範囲見掛比重0.2以上取付け方法ねじ取付耐振動性能10~55Hz、復振幅1.5mm耐圧力(kPa)500(取付部除く)開閉容量(A)100mAMax.(残留電圧1V以下)内容量1個
関連資料:https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vp11.pdf
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18734714VP11N
22,500
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする