曜日別特売

粉体用回転式レベルセンサー R7形

粉体用回転式レベルセンサー R7形 - ノーケン
(1件のレビュー)

超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので小形で軽量です。
カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。
特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。
ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。

用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。材質(検出部)PC、SUS304、C3604BD,ADC12、NBR、PTFE(本体部)ADC12、PC質量(g)約500寸法L(mm)89接点(AC)250V 3A(抵抗負荷)、(DC)30V 4A(抵抗負荷)構造IP40相当方式基準形使用温度(℃)接粉部:‐10~70、ハウジング部:‐10~45(結露なきこと)取付ねじG3/4測定流体紛体消費電力(VA)約1.5ケーブルΦ10.5×300mm警報接点マイクロスイッチ接点内容量1個
関連資料:https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/r7.pdf
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(AC V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18734723R7-X(AC100Ⅴ)100 50/60Hz
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
18734739R7-X(AC200V)200 50/60Hz
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18734723
2023-10-18
用途: 藁のレベル
株式会社吉成産業

良かったです問題なしですが、値段も申し分なし後は耐久性だJ家です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする