液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形

液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形 - ノーケン液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形 - ノーケン液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形 - ノーケン液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形 - ノーケン液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形 - ノーケン液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形 - ノーケン液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形 - ノーケン液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形 - ノーケン

フロートの浮力を大きく設計してあるため、液中浮遊物や測定液の粘度の影響を受けません。
検出信号は、フロートが上限・下限の反転運動を行わなければ出ないため波立ちや流れによるチャタリングの影響を受けません。
取り付けは吊すだけ、制御幅は任意に設定できます。ビス、ボルトなどを使用せず簡単に行えます。

用途下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。接点10mV 10μAケーブル長(m)6使用電圧(V)300測定流体液体耐圧力(kPa)200使用電流(A)0.5接点容量(AC)50VA、(DC)50W内容量1個
注意
※お客様にて寸法加工お願いします
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
使用温度(℃)
外径×長さL(Φ×mm)
耐衝撃(m/s2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18734748FQ66-1(フロート)ABS、PP、(ケーブル)軟質PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ・フランジ)PVC、(端子ボックス)ABS1点式‐10~5070×107(フロート)100
58,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
18734757FQ66-2(フロート)ABS、PP、(ケーブル)軟質PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ・フランジ)PVC、(端子ボックス)ABS2点式‐10~5070×107(フロート)100
69,000
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
18734766FQ66-3(フロート)ABS、PP、(ケーブル)軟質PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ・フランジ)PVC、(端子ボックス)ABS3点式‐10~5070×107(フロート)100
79,500
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
18734775FQ66-4(フロート)ABS、PP、(ケーブル)軟質PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ・フランジ)PVC、(端子ボックス)ABS4点式‐10~5070×107(フロート)100
90,000
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
18734784FQ66-5(フロート)ABS、PP、(ケーブル)軟質PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ・フランジ)PVC、(端子ボックス)ABS5点式‐10~5070×107(フロート)100
100,500
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
18734793FQ66-6(フロート)ABS、PP、(ケーブル)軟質PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ・フランジ)PVC、(端子ボックス)ABS6点式‐10~5070×107(フロート)100
111,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
18734809FQ88-1(フロート)ABS、PP、(ケーブル)軟質PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ・フランジ)PVC、(端子ボックス)ABS1点式‐10~5083×165(フロート)500
61,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
18734818FQ88-2(フロート)ABS、PP、(ケーブル)軟質PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ・フランジ)PVC、(端子ボックス)ABS2点式‐10~5083×165(フロート)500
74,500
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
18734827FQ88-3(フロート)ABS、PP、(ケーブル)軟質PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ・フランジ)PVC、(端子ボックス)ABS3点式‐10~5083×165(フロート)500
88,000
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
18734836FQ88-4(フロート)ABS、PP、(ケーブル)軟質PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ・フランジ)PVC、(端子ボックス)ABS4点式‐10~5083×165(フロート)500
101,500
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
18734845FQ88-5(フロート)ABS、PP、(ケーブル)軟質PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ・フランジ)PVC、(端子ボックス)ABS5点式‐10~5083×165(フロート)500
115,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
18734854FQ88-6(フロート)ABS、PP、(ケーブル)軟質PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ・フランジ)PVC、(端子ボックス)ABS6点式‐10~5083×165(フロート)500
128,500
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
18734863FQ88T-1(フロート)ABS、(ケーブル)耐熱PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ)PVC、(フランジ)CPVC、(端子ボックス)ABS1点式耐熱仕様‐20~7083×165(フロート)500
70,500
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
18734879FQ88T-2(フロート)ABS、(ケーブル)耐熱PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ)PVC、(フランジ)CPVC、(端子ボックス)ABS2点式耐熱仕様‐20~7083×165(フロート)500
87,500
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
18734888FQ88T-3(フロート)ABS、(ケーブル)耐熱PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ)PVC、(フランジ)CPVC、(端子ボックス)ABS3点式耐熱仕様‐20~7083×165(フロート)500
104,500
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
18734897FQ88T-4(フロート)ABS、(ケーブル)耐熱PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ)PVC、(フランジ)CPVC、(端子ボックス)ABS4点式耐熱仕様‐20~7083×165(フロート)500
121,500
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
18734906FQ88T-5(フロート)ABS、(ケーブル)耐熱PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ)PVC、(フランジ)CPVC、(端子ボックス)ABS5点式耐熱仕様‐20~7083×165(フロート)500
138,500
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
18734915FQ88T-6(フロート)ABS、(ケーブル)耐熱PVC被覆、(ウエイト)PVC、(ロープ)PE、(クリップ)PVC、(フランジ)CPVC、(端子ボックス)ABS6点式耐熱仕様‐20~7083×165(フロート)500
155,500
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
18734933FQ8(ケーブル6m付)(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC被覆、(ウエイト)FCフロート単体‐10~5083×165(フロート)500
12,500
取扱い終了
代替品有
18734924FQ6(ケーブル6m付)(フロート)ABS、PP、(ケーブル)軟質PVC被覆、(ウエイト)FCフロート単体‐10~5070×107(フロート)100
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18734933FQ8(ケーブル6m付)33025632FQ-8FQ8(ケーブル6m付) クイックフロート ノーケン 33025632クイックフロートノーケン1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする