コンピュータミシン

コンピュータミシン ジャノメ (蛇の目) コンピュータミシン ジャノメ (蛇の目) コンピュータミシン ジャノメ (蛇の目) コンピュータミシン ジャノメ (蛇の目) コンピュータミシン ジャノメ (蛇の目) コンピュータミシン ジャノメ (蛇の目) コンピュータミシン ジャノメ (蛇の目)

ハードカバー、ワイドテーブル、フットコントローラーが標準装備のコンピューターミシン。デニムなどの厚地もスイスイ縫えるパワフル貫通力。
洋服作りに便利なステッチがいろいろ(59種類)。ワンクッション糸通しで、針穴への糸通しも片手でサッとカンタン。
7枚歯布送り、送りは水平送りを採用、布ズレを防ぐ。左右のラインタックを同じ方向から縫うので、縫い目の美しいスクエアボタンホールが可能。
自動糸切り、左基線伸縮縫い、自動糸調子、自動返し縫い、自動止め縫い機能付き。

用途ジャノメミシン、電動ミシン、家庭用ミシン、コンピューターミシン、コンピュータミシンとして。 付属品基本押え、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押えボタンホール押え、シームリッパー、ボビン(4個)、糸こま受け台、フェルト、ミシンブラシ、針(3本)、ドライバー、補助糸立て棒、糸こま押え(大/小)、取扱説明書、フットコントローラー、取扱DVD、電源コード、ワイドテーブル、ハードケース 質量(kg)5.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×184×298 速度最高ぬい速度/毎分700針 アズワン品番64-3771-23 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18760718 JN831
オープン
45,980
50,578 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする