高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRWU
従来の鋳物ポンプと比べ約2/3に軽量化。(メーカー比)
羽根車には、耐摩耗性に優れた合成樹脂を採用。
また、接着側の下部メカニカルシールは、耐摩耗性に優れたSiC/SiC(固定側/回転側)を採用。
用途
小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用
電源三相
起動形式直入
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
異物通過長(mm)40
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(ポンプ軸)SUS304(接液部)
極数(P)2
内容量1台
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14