クリアー光学
老眼鏡 CK-602W
老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。
携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様
寸法(mm)
(フレーム)横:約136、(レンズ)横約52×縦約30、(鼻幅)約15、(テンプル)約130
質量(g)
約22
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
プラ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
全10種類を絞り込む
度数
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18763186
CK-602W
1
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763195
CK-602W
1.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18763204
CK-602W
2
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763213
CK-602W
2.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763229
CK-602W
3
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763238
CK-602W
3.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763247
CK-602W
4
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763256
CK-602W強度
4.5
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763265
CK-602W強度
5
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763274
CK-602W強度
6
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください