老眼鏡 CK-604BK

老眼鏡 CK-604BK - クリアー光学老眼鏡 CK-604BK - クリアー光学老眼鏡 CK-604BK - クリアー光学

老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。
携帯に便利でフレームデザインに合わせたソフトケースをお付けしてお届けします。
掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様。

付属品専用ソフトケース寸法(mm)(フレーム)横:約134、(レンズ)横約51×縦約31、(鼻幅)約15、(テンプル)約140質量(g)約22レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
全10種類を絞り込む
度数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18763484CK-604BK1
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763493CK-604BK1.5
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763509CK-604BK2
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763518CK-604BK2.5
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763527CK-604BK3
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763536CK-604BK3.5
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763545CK-604BK4
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763554CK-604BK強度4.5
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763563CK-604BK強度5
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763579CK-604BK強度6
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする