クリアー光学
老眼鏡 CK-114
シンプルで高級感のあるデザインの老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。シンプルisベストこれに勝るものはないですね。
寸法(mm)
(フレーム)横:約134、(レンズ)横約50×縦約28、(鼻幅)約16、(テンプル)約140
質量(g)
約19
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18764324
CK-114
1
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764333
CK-114
1.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764349
CK-114
2
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18764358
CK-114
2.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764367
CK-114
3
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764376
CK-114
3.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18764385
CK-114
4
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18764394
CK-114強度
4.5
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18764403
CK-114強度
5
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764419
CK-114強度
6
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください