クリアー光学
老眼鏡 CK-203
シンプルで高級感のあるデザインの老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。シンプルisベストこれに勝るものはないですね。
寸法(mm)
(フレーム)横:約128、(レンズ)横約50×縦約35、(鼻幅)約15、(テンプル)約140
質量(g)
約23
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18764489
CK-203
1
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764498
CK-203
1.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764507
CK-203
2
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764516
CK-203
2.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764525
CK-203
3
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764534
CK-203
3.5
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764543
CK-203
4
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください