曜日別特売

老眼鏡 CK-603BL

老眼鏡 CK-603BL - クリアー光学老眼鏡 CK-603BL - クリアー光学老眼鏡 CK-603BL - クリアー光学

超軽量・弾性のある新素材とクリングス付鼻パッド仕様の掛け心地にこだわったソフト老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。

寸法(mm)(フレーム)横:約134、(レンズ)横約52×縦約37、(鼻幅)約20、(テンプル)約135質量(g)約14レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)超弾性樹脂医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18764717CK-603BL1
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764726CK-603BL1.5
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764735CK-603BL2
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764744CK-603BL2.5
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764753CK-603BL3
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764769CK-603BL3.5
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
18764778CK-603BL4
3,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする