クリアー光学
折りたたみ式老眼鏡 CK-308BK
ソフト樹脂を使用したフレームの折りたたみ式老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。
6つ折りタイプの折りたたみ式なのでとってもコンパクト。掛け心地もソフトで軽量なのでおすすめです。
寸法(mm)
(レンズ)横約47×縦約26、(鼻幅)約20、(テンプル)約135
色
ブラック
質量(g)
約15
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
TR-90
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
全6種類を絞り込む
度数
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18765776
CK-308BK
1
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18765785
CK-308BK
1.5
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18765794
CK-308BK
2
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18765803
CK-308BK
2.5
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18765819
CK-308BK
3
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18765828
CK-308BK
3.5
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください