電波置時計 毎正時メロディ付 クリスタル使用

電波置時計 毎正時メロディ付 クリスタル使用 リズム

材質プラスチック枠 表示方式アナログ 電池寿命約1年 電波時計 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18767693 4RN427-005 291×213×122 1.3 緑木目光沢仕上 電波受信OFF 機能、電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、ステップ秒針、音量調節機能、毎正時オーロラサウンドメロディ 単3形アルカリ電池×7個
30,000
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷
18767684 4RN414-023 297×225×122 1.4 茶色木目仕上 電波受信OFF 機能、電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、ステップ秒針、音量調節機能 単3形アルカリ電池×6個
30,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする