リキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・ダブル

リキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・ダブル - プロトリキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・ダブル - プロト

PLOTリキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・ダブル。適合ブレーキホースは、SWAGE-LINE(スウェッジライン)、EARLS(アールズ)(厚さ10.8mmバンジョー)です。
「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。

セット内容バンジョーボルト・ダブル:1個、銅ワッシャー:4枚材質アルミニウム形状M10Xブラック内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
規格
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18783793LPS710-P1.25
800799
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
46272068LPS710【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)P1.25
800799
579
アウトレット
637(税込)
当日出荷
返品不可
残り30点です
18783784LPS700-P1.00
800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする