曜日別特売

グリップ レースタイプ

グリップ レースタイプ - dominoグリップ レースタイプ - dominoグリップ レースタイプ - dominoグリップ レースタイプ - dominoグリップ レースタイプ - dominoグリップ レースタイプ - dominoグリップ レースタイプ - dominoグリップ レースタイプ - domino
(2件のレビュー)

ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く、全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。
domino GRIP グリップ レースタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)

内径(Φmm)右:24/左:22グリップ長さ(mm)126セット内容1セット(左右1組)材質サーモプラスチックゴムタイプレース適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)内容量1セット
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18784089A01041C4046ホワイト×ブラック
3,500
3,498
3,848(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
18784098A01041C4052グレー×ブラック
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
18784107A01041C4240ブラック×レッド
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
18784116A01041C4440ブラック×グリーン
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
18784125A01041C4540ブラック×オレンジ
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
18784134A01041C4648ブルー×ホワイト
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
18784143A01041C4740ブラック×イエロー
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
18784159A01041C4840ブラック×ブルー
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
18784168A01041C5240ブラック×グレー
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18784159
2022-03-08
用途: レース用バイクに使用
製造業

まだ使用していないですが周りの評価も高いので使用するのが楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 18784168
2018-09-27
用途: グリップ交換
その他業種

リムを切らないとハマりづらいです。切ったらパーツクリーナーを使ってねじりながらはめました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする