曜日別特売

グリップ ストリートタイプ

グリップ ストリートタイプ - dominoグリップ ストリートタイプ - dominoグリップ ストリートタイプ - dominoグリップ ストリートタイプ - dominoグリップ ストリートタイプ - dominoグリップ ストリートタイプ - dominoグリップ ストリートタイプ - dominoグリップ ストリートタイプ - domino
(13件のレビュー)

ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。
domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)

内径(Φmm)右:24/左:22グリップ長さ(mm)126セット内容1セット(左右1組)材質サーモプラスチックゴムタイプストリート適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)内容量1セット
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18784177A25041C4052グレー×ブラック
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
18784186A25041C4240ブラック×レッド
3,500
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
18784204A25041C4440ブラック×グリーン
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
18784213A25041C4540ブラック×オレンジ
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
18784229A25041C4643ピンク×ホワイト
3,000
取扱い終了
返品不可
18784238A25041C4648ブルー×ホワイト
3,000
取扱い終了
返品不可
18784247A25041C4740ブラック×イエロー
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
18784256A25041C4840ブラック×ブルー
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
18784265A25041C5240ブラック×グレー
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
18784195A25041C4340ブラック×ピンク
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18784195
2024-06-11
用途: バイク乗車時
その他業種

リターン購入です。グリップはコレ一択ですね。また購入します。

対象商品 : 18784186
2023-12-20
用途: オートバイの補修部品として
サービス業

こういう品をモノタロウさんで売っているのを知らなかった。インターネット検索で発見した。

対象商品 : 18784195
2023-03-15
用途: ハンドル交換
サービス業

派手と言われましたが鮮やかなピンクでお気に入りです。

1が参考にしています
対象商品 : 18784213
2021-12-05
用途: バイクのメンテ
ワタナベサービス業

色も綺麗でいい感じです。パッケージもしっかりしてました。

対象商品 : 18784265
2021-07-29
用途: 部品交換
個人のお客様

バイクのハンドルの振動軽減に購入。まさかdominoの取り扱いがあるとは思っていませんでした。
ワイヤリングも出来るようになっており、振動も軽減されました。

1が参考にしています
対象商品 : 18784204
2020-09-02
用途: ドミノグリップ
製造業

以前はレーシングタイプでしたが、やはりツーリングモデルって事もあり振動軽減も感じられました。疲労軽減もあり見た目もよくいい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 18784186
2020-07-08
用途: バイクのカスタムに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

お気に入りのドミノです!あまり人とカブらずデザインもゴテゴテしてないのでいいです。もちろん握り・グリップも最高です!

対象商品 : 18784265
2020-04-06
用途: ツーリングバイクのグリップ交換

社外品のグリップは長さ:120mmくらいの、純正グリップより短い物が多く、その場合ハンドルバーとバーエンドの間に隙間が出来てダサくなるが、こちらの商品は126mmあってかつ、長すぎる場合はリブ(3mm)をカットすることで調整することが出来る。デザイン性もいいし、スロットル側はテーパー形状になってて、フィット感も文句なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする