Field Message セーフティシューズ S2181

Field Message セーフティシューズ S2181 自重堂

デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃った高機能スポーツテイストシューズ
ベロ部分ブランドネーム
つま先部分反射材使用
JSAA A種認定プリント
サイド部分反射材使用
クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール
踵部分反射パイピング

足幅3E 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約355(26.0) 材質(先芯)スチール芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
56件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18794808 S2181 22 シルバー
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794817 S2181 22.5 シルバー
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794826 S2181 23 シルバー
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794835 S2181 23.5 シルバー
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794844 S2181 24 シルバー
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794853 S2181 24.5 シルバー
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794869 S2181 25 シルバー
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794878 S2181 25.5 シルバー
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794887 S2181 26 シルバー
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中
18794896 S2181 26.5 シルバー
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794905 S2181 27 シルバー
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794914 S2181 28 シルバー
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794923 S2181 29 シルバー
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794939 S2181 30 シルバー
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794948 S2181 22 ホワイト
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794957 S2181 22.5 ホワイト
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794966 S2181 23 ホワイト
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794975 S2181 23.5 ホワイト
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794984 S2181 24 ホワイト
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18794993 S2181 24.5 ホワイト
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795009 S2181 25 ホワイト
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795018 S2181 25.5 ホワイト
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795027 S2181 26 ホワイト
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795036 S2181 26.5 ホワイト
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795045 S2181 27 ホワイト
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795054 S2181 28 ホワイト
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795063 S2181 29 ホワイト
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795079 S2181 30 ホワイト
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795088 S2181 22 ブラック
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795097 S2181 22.5 ブラック
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795106 S2181 23 ブラック
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795115 S2181 23.5 ブラック
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795124 S2181 24 ブラック
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795149 S2181 25 ブラック
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795158 S2181 25.5 ブラック
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795167 S2181 26 ブラック
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中
18795176 S2181 26.5 ブラック
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795185 S2181 27 ブラック
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795203 S2181 29 ブラック
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795219 S2181 30 ブラック
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795228 S2181 22 ロイヤルブルー
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795237 S2181 22.5 ロイヤルブルー
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795246 S2181 23 ロイヤルブルー
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795255 S2181 23.5 ロイヤルブルー
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795264 S2181 24 ロイヤルブルー
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795273 S2181 24.5 ロイヤルブルー
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795289 S2181 25 ロイヤルブルー
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795298 S2181 25.5 ロイヤルブルー
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795307 S2181 26 ロイヤルブルー
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18795316 S2181 26.5 ロイヤルブルー
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする