曜日別特売
S2181 Field Message セーフティシューズ S2181 自重堂 18794896

 

S2181 Field Message セーフティシューズ S2181 自重堂 18794896
S2181 Field Message セーフティシューズ S2181 自重堂 18794896
S2181 Field Message セーフティシューズ S2181 自重堂 18794896
S2181 Field Message セーフティシューズ S2181 自重堂 18794896
S2181 Field Message セーフティシューズ S2181 自重堂 18794896
S2181 Field Message セーフティシューズ S2181 自重堂 18794896

Field Message セーフティシューズ S2181

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)26.5機能クッション性、通気性注文コード18794896品番S2181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃った高機能スポーツテイストシューズ
ベロ部分ブランドネーム
つま先部分反射材使用
JSAA A種認定プリント
サイド部分反射材使用
クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール
踵部分反射パイピング

サイズ(cm)26.5シルバー足幅3E形状ローカット材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約355(26.0)機能クッション性、通気性材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする