フォームガン 発泡ウレタン用
トリガータイプの建築用発泡ウレタン充填専用フォームガン
ガンの先端までの長さがあるため、手の届きにくい所までも施工可能です。
ガン後方の吐出量調整ネジで吐出量調整出来ます。
トリガータイプで、フォームの吐出量の調整をトリガーの強弱で調整することもできます、引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減。
専用の整泡ストロー1本付き、先端に装着することにより泡のミキシング効果が高まり、良質なウレタンフォームが作れます。好きな長さに切ってお使いいただけます。
先細形状のチップ1つ付き、液が出てくる先端が徐々に細くなっているので、少量塗布用にお使いいただけます。
表面フッ素塗装で発泡ウレタンが付きにくく、掃除しやすい。吐出ガンの内部には外気は侵入しない構造。缶はつないだままで保管ができる。
付属品整泡ストロー×1本、先細形状のチップ×1個
全長(mm)325
高さ(mm)195
質量(g)320
危険物の類別非危険物
内容量1台