鎌倉 身体冷却システム COOLEX-1セット 難燃ウェア
酷暑作業現場に適した高機能タイプです。
風を嫌う現場にも最適です。
40~50℃の酷暑環境でもしっかり冷却できます。
冷却効果が持続します。
温度調節が可能です。
小型チラーで持ち運びができます。
用途酷暑作業現場の熱中症対策に
仕様難燃素材
付属品チラー1台、接続ホース(4m)1本、ウェア1着、ACアダプタ
トラスコ品番114-4711
質量(kg)10
色ブルー
サイズフリー(S~2L)
電源(V)単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(チラー)200×200×275
定格消費電力(W)180
設定温度(℃)7~20
使用周囲温度(℃)25~50
使用周囲湿度85% RH以下
作業範囲(m)半径4
内容量1台
注意
※雨がかかる環境での使用不可。※「フロン排出抑制法」の第一種特定製品に該当