エンゲル ポータブル冷蔵庫
マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。
付属品のハンドルで持ち運びできます。
デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
付属品AC100V用電源コード
材質本体・フタ:スチール
幅(mm)648
奥行(mm)364
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |