ワンタッチテント
組み立て不要、パッと広げるだけの簡単快適テント
大人2人は十分に寝られる広さ
キャリーバッグ付で持ち運びラクラク
色ベージュ&オレンジ
付属品ペグ8本、ロープ(ストッパー付)4本、ポーチ(ペグ・ロープ収納用)、キャリーバッグ、取扱説明書
材質ポリエステル、スチールワイヤー
質量(kg)約2.6
収納時寸法(mm)約770
使用時寸法(mm)約W2450×D1450×H1050
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット
商品説明動画
ワンタッチテント使用方法
この動画は、4人が参考にしています。