電動ソフトクリームメーカー

電動ソフトクリームメーカー ドウシシャ

市販のアイスクリームを使えば、手軽にソフトクリームができる!
できあがり時間の目安は約15~20分です。
蓄冷容器を冷蔵庫で凍らせてから使用します。(約12時間以上)
蓄冷容器:直径約16.4cm×高さ14.2cm

付属品レシピ×1 質量(kg)約3 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)約1.2 定格消費電力(W)25/21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×295×408 定格時間(分)25 内容量1個
注意
※市販のアイスクリームは種類別に、「ラクトアイス、氷菓」とあるものは使用できません。
※出来上がり時間は、室温や蓄冷容器の冷却状態、食材の種類と温度によって異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18797398 DSC-18BL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする