スプロケット RS60-2C

スプロケット RS60-2C - 椿本チエイン
種類スプロケットスプロケット形状C形歯幅(mm)11.7軸穴種別下穴タイプ列数2チェーンNo.RS60材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ハブ径DH(mm)
吊下げ穴径A(Φmm)
吊下げ穴P.C.D.(mm)
下穴径d(Φmm)
ハブ長さL(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18807119RS60-2C42TQ266254.92107--238542~75
41,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807128RS60-2C45TQ284273.09107--238545~75
43,800
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
18807137RS60-2C48TQ302291.27107--238548~75
47,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807146RS60-2C50TQ314303.39107--238550~75
49,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807164RS60-2C60TQ375363.9910730293239060~75
57,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807259RS60-2C54TQ338327.63107--238554~75
52,000
36,980
40,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
18809885RS60-2C36TQ229218.57107--188536~75
34,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809894RS60-2C54T338327.63107--238554~75
40,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809928RS60-2C27TQ174164.0998--188027~66
25,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809955RS60-2C35TQ223212.52107--188535~75
33,200
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
18809973RS60-2C32TQ205194.3598--188032~66
30,600
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
18810025RS60-2C48T302291.27107--238548~75
38,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810034RS60-2C28TQ180170.1498--188028~66
27,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810043RS60-2C34T217206.4698--188034~66
26,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810059RS60-2C40TQ253242.8107--188540~75
38,000
26,980
29,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
18810086RS60-2C34TQ217206.4698--188034~66
32,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810095RS60-2C25TQ162151.9998--188025~66
21,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810138RS60-2C30TQ193182.2598--188030~66
29,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810524RS60-2C24T156145.9598--188024~66
16,000
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
18810533RS60-2C23T150139.998--188023~66
15,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810549RS60-2C25T162151.9998--188025~66
17,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810628RS60-2C36T229218.57107--188536~75
28,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810655RS60-2C30T193182.2598--188030~66
23,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810664RS60-2C45T284273.09107--238545~75
34,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810673RS60-2C42T266254.92107--238542~75
33,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810698RS60-2C38T241230.69107--188538~75
29,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810707RS60-2C38TQ241230.69107--188538~75
36,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810716RS60-2C35T223212.52107--188535~75
27,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
18810734RS60-2C32T205194.3598--188032~66
25,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810743RS60-2C28T180170.1498--188028~66
22,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810759RS60-2C27T174164.0998--188027~66
20,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810768RS60-2C26T168158.0498--188026~66
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18810777RS60-2C40T253242.8107--188540~75
30,200
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18811398RS60-2C26TQ168158.0498--188026~66
23,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18811443RS60-2C24TQ156145.9598--188024~66
20,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18811574RS60-2C23TQ150139.998--188023~66
19,100
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
18811723RS60-2C50T314303.39107--238550~75
40,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18811757RS60-2C60T375363.9910730293239060~75
44,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする