赤外線センサー

赤外線センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)

屋外設置可能な来客カウンター用赤外線センサー(リアルタイム出力)。
幅広い調整範囲(水平方向±90°、垂直方向±10°)により任意の方向にビーム設定が可能です。
応答速度は0.05~0.7秒までボリューム調整が可能です。
ポール取付用の金具を標準で付属しています。(適合ポールΦ38~Φ45mm)
検出距離は屋外設置時、20mまで可能です。

仕様使用赤外線:LED(近赤外発光ダイオード)による2重変調パルスビーム 材質樹脂 質量(g)投光器:約380、受光器:約400 配線接続端子式(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V)DC10~30(極性なし) 消費電流(mA)55以下 使用周囲温度(℃)-25~+60 (結露・氷結なきこと) 接点方式【検知出力】無電圧接点:c接点、【タンパー出力】無電圧接点:b接点 応答速度0.05~0.7秒(ボリュームにて可変) 付加機能変調周波数切替機能(4CH)、モニター出力機能、検知応答時間調整機能 検知方式近赤外線ビーム遮断方式:(対向型)(2ビーム同時遮断方式) 設置場所屋外・屋内 表示灯動作チェック/検知時:赤色点灯(受光器のみ)、受光感度/受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ) 警戒距離屋外20m以内(屋内40m以内) 接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 動作接点【検知出力】遮光時間リアルタイム動作、【タンパー出力】カバーをはずした時に出力(連続出力) 距離余裕屋外:10倍(200m)、屋内:5倍(200m) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18825303 PLC-20TE
30,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする