日晴金属 日晴金属の 空調・電設資材 日晴金属の 空調/換気関連部品 日晴金属の エアコン部材 パラボナキャッチャー母屋木用 パラボナキャッチャー母屋木用 注文コード 18817479 風に強い。 用途母屋木用 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ アンテナ径(Φmm)30~40 取付可能パイプ径(Φmm)31 内容量1セット(4台) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PAX-SJ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18817479 PAX-SJ ¥24,000 ¥18,980 ¥18,980 ¥20,878 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エアコン部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity PCキャッチャー二段置き用 日晴金属 税込¥26,378~ ¥23,980~ (1) リワインダー付断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m オーム電機 税込¥989 ¥899 バスケットへ 断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m オーム電機 税込¥318 ¥289 バスケットへ エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf オーム電機 税込¥813 ¥739 バスケットへ エアコン室外機用カバー 3枚組 アストロ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ エアコンホコリ除けカバー アストロ 税込¥791 ¥719 バスケットへ エアコン室外機用カバー アストロ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ エアコン室外機用カバー 2枚組 アストロ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ アルミ箔!エアコンガード ひさし付き アストロ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ エアコン室外機用 日よけパネル 2枚組 アストロ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ エアコン室外機用日よけパネル シール 2枚組 アストロ 税込¥802 ¥729 バスケットへ エアコン室外機用 日よけパネル アストロ 税込¥945 ¥859 バスケットへ エアコン室外機日よけ屋根 イチネンTASCO 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 断熱吸水シート エアコン配管用 オーム電機 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ エアコン室外機架台 シンプルベース オーム電機 税込¥120 ¥109 バスケットへ エアコン室外機用架台 スラロック オーム電機 税込¥219 ¥199 バスケットへ 室外機用 エアコンガード(ひさし付き) YAMAZEN(山善) 税込¥2,088 ¥1,898 (7) エアコン室外機置き 横格子 YKK AP 税込¥54,978~ ¥49,980~ エアコン室外機置き ルーバー YKK AP 税込¥76,978~ ¥69,980~ エアコン室外機置きパンチング YKK AP 税込¥98,978~ ¥89,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調/換気関連部品エアコン部材室外機部品クーラーキャッチャー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります エアコン架台 クーラーキャッチャー 室外機カバー 室外機取付部品 シェアする マイページ 最近見た商品