クーラーキャッチャー二段置き用/平地置き用
はさみ込み・枠組み2WAY方式。エコキュート対応。
用途二段平地高置
寸法W(mm)400~800
使用荷重(kg)80
寸法D(mm)200~380
傾斜角度(°)0~30
内容量1セット(2台)
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18817524 | C-WJ-LL | 12550225 | C-WJ-LLH |
![]() |
クーラーキャッチャー | 日晴金属 | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
18817533 | C-WZJ-LL | 07350397 | C-WZJ-LLH |
![]() |
クーラーキャッチャー二段置き用/平地高置用 | 日晴金属 | 1セット(2台) | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |