5Sフロア表示(矢印型)

5Sフロア表示(矢印型) - セーフラン安全用品5Sフロア表示(矢印型) - セーフラン安全用品5Sフロア表示(矢印型) - セーフラン安全用品5Sフロア表示(矢印型) - セーフラン安全用品5Sフロア表示(矢印型) - セーフラン安全用品5Sフロア表示(矢印型) - セーフラン安全用品5Sフロア表示(矢印型) - セーフラン安全用品5Sフロア表示(矢印型) - セーフラン安全用品
(1件のレビュー)

ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。

用途工場、作業場の通路標示、区画表示等におすすめです。材質基材:PVC、表面フィルム:PVC厚さ(mm)0.45寸法(mm)76×70内容量1袋(10枚)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18675449J102364-8930-63
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18675458J102464-8930-64
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18675467J102564-8930-65
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18675476J102664-8930-66
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
18675485J1027黄/黒64-8930-67
オープン
取扱い終了
18675494J1028赤/白64-8930-68
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18675476
2024-06-26
用途: 誘導サイン
運輸・通信業

残念ながら、粘着力が弱いのですぐに剥がれてしまいます。人通りの多いところには向きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする