プロ育成キット
世界で最も優れたリペア技術と補修材を提供し続けているケーニッヒ社の商品を中心に、さらに耐久性・効率性・環境配慮を追求したハウスボックスオリジナル商品を加えキットです。
一般の木質建材・木質家具補修から大きな傷や石材補修まで対応できる商品を取り揃えています。
本格的に補修作業を行ないたい方のためのキットです。
セット内容
1. ハードワックス 60色セット
2. バーンナイフG5000R
3. スペシャルフィラーズアプリケーター
4. ガスボンベ
5. エコスター サンディングシーラー
6. エコスター ミストリムーバーS
7. UVガード 艶有
8. UVガード 5分艶消
9. UVガード 全艶消
10. UVガード スーパーハイマット
11. ハードワックスプライマー
12. HBミラーコートスプレー
13. エナメルペイント 全14色セット+艶消し剤
14. ブラッシュペン 2012/アッシュ
15. ブラッシュペン 2013/ハニーメープル
16. ブラッシュペン 2015/ゴールデンオーク
17. ブラッシュペン 2017/ナチュラルライトオーク
18. ブラッシュペン 2018/ウォームオーク
19. ブラッシュペン 2020/ミディアムダークオーク
20. ブラッシュペン 2022/ナツメグ
21. ブラッシュペン 2023/アンティークメープル
22. ウッドカラーエポキシパテ ホワイト (2本)
23. ウッドカラーエポキシパテ ブラック (1本)
24. レックスリート 白/ホワイト
25. セルローズシンナー250ml
26. リキッドサンドペーパー250ml
27. リペアジェルミニ 3g (7個入)
28. BR-100 スーパー 20ml
29. リペアプライマー 100ml
30. オルファー シルバー8B
31. ペーパーパレット
32. フェルトブロック (2個)
33. ユニソフト #3000
34. スクレーパー S型
35. マスキングテープ 24mm幅
36. マクソントランサー No.3
37. メタルプレイナー ミニ
38. クリーニングブラシ
39. レッドマーティンブラシ No.1
40. レッドマーティンブラシ No.5
41. ストーンコンパウンド150ml
42. シリコーンスプレーHB 180ml
43. トレースクロス 綿布
44. ラプロス(マイクロメッシュ)#6000
45. ケース・リングスター MB-410
用途建材の補修
仕様対応可能なキズ:フローリングや建具などの木質建材のキズ(シート建材にも使用可能)
危険物の類別非危険物
内容量1セット
2. バーンナイフG5000R
3. スペシャルフィラーズアプリケーター
4. ガスボンベ
5. エコスター サンディングシーラー
6. エコスター ミストリムーバーS
7. UVガード 艶有
8. UVガード 5分艶消
9. UVガード 全艶消
10. UVガード スーパーハイマット
11. ハードワックスプライマー
12. HBミラーコートスプレー
13. エナメルペイント 全14色セット+艶消し剤
14. ブラッシュペン 2012/アッシュ
15. ブラッシュペン 2013/ハニーメープル
16. ブラッシュペン 2015/ゴールデンオーク
17. ブラッシュペン 2017/ナチュラルライトオーク
18. ブラッシュペン 2018/ウォームオーク
19. ブラッシュペン 2020/ミディアムダークオーク
20. ブラッシュペン 2022/ナツメグ
21. ブラッシュペン 2023/アンティークメープル
22. ウッドカラーエポキシパテ ホワイト (2本)
23. ウッドカラーエポキシパテ ブラック (1本)
24. レックスリート 白/ホワイト
25. セルローズシンナー250ml
26. リキッドサンドペーパー250ml
27. リペアジェルミニ 3g (7個入)
28. BR-100 スーパー 20ml
29. リペアプライマー 100ml
30. オルファー シルバー8B
31. ペーパーパレット
32. フェルトブロック (2個)
33. ユニソフト #3000
34. スクレーパー S型
35. マスキングテープ 24mm幅
36. マクソントランサー No.3
37. メタルプレイナー ミニ
38. クリーニングブラシ
39. レッドマーティンブラシ No.1
40. レッドマーティンブラシ No.5
41. ストーンコンパウンド150ml
42. シリコーンスプレーHB 180ml
43. トレースクロス 綿布
44. ラプロス(マイクロメッシュ)#6000
45. ケース・リングスター MB-410
注意
※ハードワックスは、基本的には1.5~2cm程度のキズ向けの充填材です。2cm以上の大きなキズ補修には、別途パテ材をご用意ください。※内容物は予告無く変更される場合がございます。