曜日別特売

DAIRIKI 長袖シャツ 07174

DAIRIKI 長袖シャツ 07174 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 07174 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 07174 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 07174 - 大川被服

いち早く採用した立体裁断で先進の動きやすさを実現した先駆的ウェア。
背中のタックが動きやすさを追求する唯一の手法だった時代に、早くから立体裁断を採用し、フラットでありながら動きにマッチした自然なゆとりと、すっきりとしたシルエットで動きやすさを実現し先駆的商品[737]の夏バージョン。ブルゾンとパンツを同色で合わせる通常のコーディネートだけでなく、グレーのブルゾンにネイビーのスラックスを合わせても絵になる、洒脱なデザインも大きな魅力です。 [東レ 日本製素材使用]

混率(%)ポリエステル65・綿35機能JIST-8118・帯電、速乾・通気、強撚糸、形態安定仕様ハイメカカット、ペン差しポケット、ペン差し種別長袖シャツ素材トロピカル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188768487174ネイビーS
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
188768577174ネイビーM
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
188768667174ネイビーL
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
188768757174ネイビーLL
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
188768847174ネイビーEL
11,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
188768937174ネイビー4L
11,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
188769097174ネイビー5L
12,400
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
188769187174グリーンS
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
188769277174グリーンM
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
188769367174グリーンL
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
188769457174グリーンLL
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
188769547174グリーンEL
11,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
188769637174グリーン4L
11,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
188769797174グリーン5L
12,400
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
188769887174ベージュS
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
188769977174ベージュM
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
188770067174ベージュL
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
188770157174ベージュLL
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
188770247174ベージュEL
11,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
188770337174ベージュ4L
11,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
188770497174ベージュ5L
12,400
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
188770587174シルバーグレーS
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
188770677174シルバーグレーM
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
188770767174シルバーグレーL
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
188770857174シルバーグレーLL
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
188770947174シルバーグレーEL
11,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
188771037174シルバーグレー4L
11,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
188771197174シルバーグレー5L
12,400
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする