曜日別特売

DAIRIKI 長袖シャツ 18004

DAIRIKI 長袖シャツ 18004 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 18004 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 18004 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 18004 - 大川被服

No.1を目指して生まれた、抜群の動きやすさと清涼感あふれる着心地。
サラリ快適!
立体感のある校倉造り構造で肌と生地の接触が少ないので、サラッとした着心地。
TCウエザーに比べ約3倍の通気性を誇り、衣服内温度はいつも快適。
しわになりにくく、型くずれの心配がない。
グッドデザイン賞受賞素材。
脇下メッシュ
汗をかきやすい脇下は伸縮性のあるパワーメッシュ素材で通気性と腕の動きもサポート。
背メッシュ
背ヨークに風の通り道となるベンチレーションを搭載し、通気性をアップしムレ感を防止。

混率(%)ポリエステル65・綿35機能ドライタッチ、通気、形態安定仕様携帯電話専用ポケット、ダブルポケット、背メッシュ、ペン差し、ペン差しポケット、脇下メッシュ、オリジナルボタン種別長袖シャツ素材ドビー、金属ボタン、胸ポケット:樹脂ファスナー内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888519618004ブルーS
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888520518004ブルーM
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888521418004ブルーL
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888522318004ブルーLL
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888523918004ブルーEL
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888524818004ブルー4L
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888525718004ブルー5L
12,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888526618004グリーンS
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888527518004グリーンM
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888528418004グリーンL
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888529318004グリーンLL
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888530918004グリーンEL
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888531818004グリーン4L
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888532718004グリーン5L
12,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888533618004ベージュS
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888534518004ベージュM
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888535418004ベージュL
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888536318004ベージュLL
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888537918004ベージュEL
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888538818004ベージュ4L
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888539718004ベージュ5L
12,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888540618004シルバーグレーS
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888541518004シルバーグレーM
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888542418004シルバーグレーL
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888543318004シルバーグレーLL
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888544918004シルバーグレーEL
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888545818004シルバーグレー4L
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888546718004シルバーグレー5L
12,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする