曜日別特売

Kansai 長袖シャツ 30204

Kansai 長袖シャツ 30204 - 大川被服Kansai 長袖シャツ 30204 - 大川被服Kansai 長袖シャツ 30204 - 大川被服Kansai 長袖シャツ 30204 - 大川被服Kansai 長袖シャツ 30204 - 大川被服

厚さをシャットアウトするクラサーモ採用の涼感シャツ。

混率(%)ポリエステル60・綿40機能UV、吸汗・速乾、三層構造糸仕様携帯電話専用ポケット、ペン差し、ダブルポケット、ペン差しポケッ、スリット種別長袖シャツ素材クラサーモポプリン(特殊三層構造UV加工セラミック練り込み素材)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1枚
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889148730204ネイビーS
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889149630204ネイビーM
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889150530204ネイビーL
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889151430204ネイビーLL
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889152330204ネイビーEL
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889153930204ネイビー4L
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889154830204ネイビー5L
12,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889155730204アイボリーS
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889156630204アイボリーM
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889157530204アイボリーL
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889158430204アイボリーLL
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889159330204アイボリーEL
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889160930204アイボリー4L
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889161830204アイボリー5L
12,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889162730204オークS
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889163630204オークM
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889164530204オークL
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889165430204オークLL
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889166330204オークEL
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889167930204オーク4L
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889168830204オーク5L
12,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889169730204グレーS
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889170630204グレーM
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889171530204グレーL
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889172430204グレーLL
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889173330204グレーEL
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889174930204グレー4L
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889175830204グレー5L
12,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889176730204グリーンS
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889177630204グリーンM
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889178530204グリーンL
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889179430204グリーンLL
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889180330204グリーンEL
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889181930204グリーン4L
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889182830204グリーン5L
12,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする