曜日別特売

DAIRIKI 長袖シャツ 30714

DAIRIKI 長袖シャツ 30714 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 30714 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 30714 - 大川被服

大人気のサイレントガードに夏用商品が出ました。デザインもさることながら、素材選択にこだわりました。今までのダイリキ商品であれば、風通しがよく汗を乾かすことを最重要としてきました。今回は綿70%の生地を新採用しております。とにかく肌触りが違います。ついつい生地を触りたくなりますよ。今までとは違う快適をご堪能くださいませ。また、左袖前腕部についたフォワードラックポケットは実用新案を取得しました。デザイン美と機能美を併せ持つ最強のモンスターです。

混率(%)綿70・ポリエステル30機能ストレッチ仕様反射テープ、高視認蛍光イエロー切替、反射糸、フォワード・ラックポケット実用新案登録(第3207569号)種別長袖シャツ素材特殊紡績糸ポプリン、樹脂ボタン、右胸ポケット:樹脂ファスナー内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889344730714ネイビーS
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889345630714ネイビーM
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889346530714ネイビーL
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889347430714ネイビーLL
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889348330714ネイビーEL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889349930714ネイビー4L
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889351730714シルバーS
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889352630714シルバーM
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889353530714シルバーL
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889354430714シルバーLL
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889355330714シルバーEL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889358730714ダークターコイズS
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889359630714ダークターコイズM
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889360530714ダークターコイズL
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889361430714ダークターコイズLL
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889362330714ダークターコイズEL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889363930714ダークターコイズ4L
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889364830714ダークターコイズ5L
11,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889350830714ネイビー5L
10,800
取扱い終了
返品不可
1889356930714シルバー4L
10,100
取扱い終了
返品不可
1889357830714シルバー5L
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする