曜日別特売

Kansai 長袖シャツ 40034

Kansai 長袖シャツ 40034 - 大川被服Kansai 長袖シャツ 40034 - 大川被服

時代に流されない、本物志向のユニフォーム。
本物に勝るコピーは無い!時代とともに移り変わる流行。中には2・3年で姿を消すユニフォームもある。メーカーにおける本物の定義は、10年後に振り返って「着てよかった」と思える服。次の10年に向かって最新の型紙を採用しております。ユニフォームは会社の顔や看板にもなる場合があり、そんなお手伝いができるユニフォームに仕上げております。また、生地は空気の通気量がメーカー基準で最大の物を採用しており、透けて見える清涼感を持ちながら、高い洗濯性を誇ります。(クラレトレーディング・日本製素材使用)

混率(%)ポリエステル80・綿20機能通気、軽量、帯電、吸汗・速乾仕様背裏メッシュ、ノーホーク、ペン差しポケット、携帯電話専用ポケット、ダブルカフス種別長袖シャツ素材交織トロ(帯電防止糸混入)、金属ボタン内容量1枚
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889717540034ネイビーS
12,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889718440034ネイビーM
12,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889719340034ネイビーL
12,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889720940034ネイビーLL
12,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889721840034ネイビーEL
12,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889722740034ネイビー4L
12,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889723640034ネイビー5L
13,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889724540034グレーS
12,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889725440034グレーM
12,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889727940034グレーLL
12,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889728840034グレーEL
12,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889729740034グレー4L
12,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889730640034グレー5L
13,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889726340034グレーL
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする