曜日別特売

Kansai 長袖シャツ 40404

Kansai 長袖シャツ 40404 - 大川被服Kansai 長袖シャツ 40404 - 大川被服Kansai 長袖シャツ 40404 - 大川被服Kansai 長袖シャツ 40404 - 大川被服

品質重視の上品なスタイリングは充実の機能でアクティブ感もアップ。
ノーホーク
運転中や荷物を持ってもつっぱらず腕の動きはスムーズ。メッシュ素材で通気性もアップ。

混率(%)ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率57(生地全体で))機能帯電、通気、軽量仕様ポイントステッチ、背裏メッシュ、ペン差し、ノーホーク、ポケット付ペン差し、ファスナーポケット種別長袖シャツ材質金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー生地交織トロ(帯電防止糸混入)内容量1枚
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889907440404ネイビーSS
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889908340404ネイビーS
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889912640404ネイビーEL
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889914440404ネイビー5L
13,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889915340404グリーンSS
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889916940404グリーンS
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889917840404グリーンM
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889918740404グリーンL
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889919640404グリーンLL
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889920540404グリーンEL
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889921440404グリーン4L
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889931840404グレーSS
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889932740404グレーS
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889933640404グレーM
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889934540404グレーL
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889935440404グレーLL
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889936340404グレーEL
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889937940404グレー4L
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889938840404グレー5L
13,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889939740404モスグリーンSS
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889940640404モスグリーンS
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889941540404モスグリーンM
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889942440404モスグリーンL
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889943340404モスグリーンLL
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889944940404モスグリーンEL
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889945840404モスグリーン4L
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889946740404モスグリーン5L
13,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889909940404ネイビーM
12,000
取扱い終了
返品不可
1889910840404ネイビーL
12,000
取扱い終了
返品不可
1889911740404ネイビーLL
12,000
取扱い終了
返品不可
1889913540404ネイビー4L
12,300
取扱い終了
返品不可
1889922340404グリーン5L
13,000
取扱い終了
返品不可
1889923940404オークSS
11,600
取扱い終了
返品不可
1889924840404オークS
11,600
取扱い終了
返品不可
1889925740404オークM
11,600
取扱い終了
返品不可
1889926640404オークL
11,600
取扱い終了
返品不可
1889927540404オークLL
11,600
取扱い終了
返品不可
1889928440404オークEL
11,900
取扱い終了
返品不可
1889929340404オーク4L
11,900
取扱い終了
返品不可
1889930940404オーク5L
12,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする