曜日別特売

DAIRIKI 長袖シャツ 59904

DAIRIKI 長袖シャツ 59904 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 59904 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 59904 - 大川被服

まるで風をまとっているような”涼”に工夫の、夏アイテム。
激化する夏の猛暑をいかに快適に過ごせるか、この1点にコンセプトを絞り、生地・機能ともにできる限り、”涼”の工夫を凝らした商品です。ガーゼの通気量を100とすると、通常の平織り素材は45.4とガーゼの半分にも及びません。今回採用したフレッシュクロスの素材は、通気量が84と限りなくガーゼに近い通気性を発揮する、まさに”涼素材”。また、背中やポケット内はメッシュ仕様を有効に使用し、風の通り道を随所に確保。まるで風をまとっているような爽やかな着心地です。[東レ 日本製素材使用]
風斬りプリーツ
ボックスプリーツの両サイドをメッシュ仕様にすることで優れた通気性を実現。まるで風を着たような着心地を実現。
背中:両サイドのメッシュが通気孔となって、熱を逃がして外気を取り込み、衣服内のムレ感を解消。
ポケット内側:熱がこもりやすいポケットの内側をメッシュに。
脇下:ムレやすいサイドも大胆なメッシュ使いに。

混率(%)ポリエステル75・綿25機能帯電、速乾、通気、強撚糸仕様袖口ボタンアジャスト、ペン差し、背裏メッシュ、携帯電話専用ポケット、ペン差しポケット、スリット種別長袖シャツ素材フレッシュクロス(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890533859904ブルーS
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890534759904ブルーM
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890535659904ブルーL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890536559904ブルーLL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890537459904ブルーEL
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890538359904ブルー4L
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890539959904ブルー5L
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890540859904ラベンダーS
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890541759904ラベンダーM
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890542659904ラベンダーL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890543559904ラベンダーLL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890544459904ラベンダーEL
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890545359904ラベンダー4L
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890546959904ラベンダー5L
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890547859904グレーS
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890548759904グレーM
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890549659904グレーL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890550559904グレーLL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890551459904グレーEL
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890552359904グレー4L
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890553959904グレー5L
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする