Kansai 長袖シャツ 70034

Kansai 長袖シャツ 70034 - 大川被服Kansai 長袖シャツ 70034 - 大川被服Kansai 長袖シャツ 70034 - 大川被服Kansai 長袖シャツ 70034 - 大川被服Kansai 長袖シャツ 70034 - 大川被服
(1件のレビュー)

接客において重要な、第一印象のために。
目は口ほどにものを言う。いつも何気なしに着用しているユニフォーム。しかし、そのユニフォームはお客様へ物を言わないメッセージを発信しています。誠意・礼儀・清潔・丁寧・感謝・努力・親しみ・その他多くの発信するメッセージが第一印象となりお客様に伝わります。そんな接客を伴う作業をされる皆様に向けて、開発をした商品です。夏場の通気性や洗濯性はもちろんの事、嫌な臭いを抑えてくれる消臭テープを採用しています。JIS-T-8118適合。コンプリートモデルです。(クラレトレーディング・日本製素材使用)
ひざらっくプリーツ
膝の屈伸や腰の上下運動で生じるつっぱり感を吸収する内股プリーツにより、スムーズな動きを実現する可動性バツグンのボトム仕様。
右後ポケット長財布仕様
右後ポケットに長財布が入ります。

混率(%)ポリエステル80・綿20機能JIS-T-8118・帯電、吸汗・速乾、通気、軽量仕様スマートフォン対応ポケット、ノーホーク、衿消臭テープ、ペン差しポケット、袖付部分裏側消臭テープ、ダブルカフス種別長袖シャツ素材エコ交織ポプリン(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、右胸ポケット口:マジックテープ内容量1枚
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890855870034ネイビーS
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890856770034ネイビーM
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890857670034ネイビーL
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890858570034ネイビーLL
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890859470034ネイビーEL
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890860370034ネイビー4L
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890861970034ネイビー5L
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890862870034グレーS
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890863770034グレーM
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890864670034グレーL
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890865570034グレーLL
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890866470034グレーEL
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890867370034グレー4L
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890868970034グレー5L
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890869870034クロS
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890870770034クロM
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890871670034クロL
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890872570034クロLL
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890873470034クロEL
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890874370034クロ4L
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890875970034クロ5L
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890876870034ブルーS
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890877770034ブルーM
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890878670034ブルーL
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890879570034ブルーLL
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890880470034ブルーEL
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890881370034ブルー4L
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890882970034ブルー5L
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890883870034エンジS
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890884770034エンジM
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890885670034エンジL
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890886570034エンジLL
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890887470034エンジEL
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890888370034エンジ4L
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890889970034エンジ5L
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18908637
2024-05-09
用途: 農作業
農・林・水産業

農作業や、草刈り作業のとき着用しています。さらっとした感触で快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする